Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke gerade 800x450x50mm 39870050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke gerade 800x450x50mm 39870050
Kabelbrücke gerade 800x450x50mm 39870050
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55193080
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39870050
EAN/GTIN:
     4015609038244
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube

Kabelbrücke gerade 800x450x50mm 39870050

WALTHER Kabelbrücke 5K gerade
aus Vollgummi
Farbe: schwarz/gelb
Größe: 800 x 450 x 50mm (LxBxH)
Achslast bis 9t
Verbindungs-Zapfen integriert: JA

5 Kanal:
5-mal 35 x 35mm

unbeschränkt verlängerbar
sehr stabil und verrutschsicher
auch auf unebenen oder glatten Flächen
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
50 mm
Anzahl der Kanäle:
5
Länge:
800 mm
Werkstoff:
Gummi
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
gelb/schwarz
Selbstklebend:
nein
Dichtlippe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, aufbodenkanal schwarz, aufbodenkanal, walther kabelbrücke, Bodenkanal, Stolperkanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Aufboden-Kanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 160,29*
€ 193,62*
1
€ 5,95*
ab € 160,16*
€ 193,65*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 161,52*
€ 194,71*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 167,91*
€ 202,65*
1
Frei Haus
ab € 164,29*
€ 202,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
1 Stück enthält 0,8 Meter (ab € 209,8875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.