| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55188004 Herst.-Nr.: 9344130 EAN/GTIN: 4028177540620 |
| |
|
| | |
| NH Sicherungslasttrenner für Montageplatten SV 9344.130 SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 1, 250 A, 400-690 V, 3-polig, Schraube M10, mit elektronischer Sicherungsüberwachung, für Montageplattenaufbau Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Geeignet für Sicherungseinsätze: | sonstige | Polzahl: | 3 | Mit Sicherungsüberwachung: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 211,90* | € 246,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 214,38* | € 250,00* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 214,44* | € 250,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,94* | € 251,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,50* | € 252,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|