Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch 13x17 458.1317


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-55080545
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     458.1317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch

Schutzschlauch 13x17 458.1317

Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Einsatztemperatur:
-40..90 °C
Biegeradius, statisch:
10 mm
UV-beständig:
ja
Halogenfrei:
ja
Innen glatt:
nein
Außen glatt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 951,65*
€ 1.056,14*
Frei Haus
ab € 957,17*
€ 1.066,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.056,14*
€ 1.256,8066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.040,97*
€ 1.238,7543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.004,41*
€ 1.195,2479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 980,01*
€ 1.166,2119
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 951,65*
€ 1.132,4635
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 19,033* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.