Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 7 (VE10m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55056993
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     28120007
EAN/GTIN:
     4013960223156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Spiralschlauch
Schutzschlauch

Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 7 (VE10m)

FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt, in Farbe grau. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,96*
€ 62,64*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,90*
€ 62,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,90*
€ 68,93*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,95*
€ 70,17*
Frei Haus
ab € 54,85*
€ 70,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,93*
€ 82,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,96*
€ 79,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,62*
€ 75,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,32*
€ 72,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,99*
€ 71,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,90*
€ 64,14
pro Packung
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
28162007
ab € 28,166*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.