Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox AMTRON Charge Control 11 C2 1349201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox AMTRON Charge Control 11 C2 1349201
Wallbox AMTRON Charge Control 11 C2 1349201
Artikel-Nr.:
     3517A-53753189
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1349201
EAN/GTIN:
     4015394294870
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox AMTRON Charge Control 11 C2 1349201

Die Wallbox AMTRON® Charge Control wurde speziell für das komfortable, flexible Solarladen zu Hause entwickelt und überzeugt mit smarter, zukunftssicherer Technologie. AMTRON® Charge Control kann intelligent mit dem Heim-Energie-Management-System und der Solaranlage vernetzt werden. Auch ein späteres Update auf EEBus und die direkte Anbindung an ein Smart Meter Gateway wurden berücksichtigt.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Nennanschlussleistung:
11 kW
Breite:
259 mm
Höhe:
475 mm
Tiefe:
220 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 991,26*
€ 1.104,62*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 991,06*
€ 1.104,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.006,27*
€ 1.122,05*
Frei Haus
ab € 1.008,54*
€ 1.132,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.027,92*
€ 1.146,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,05*
€ 1.335,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,21*
€ 1.312,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,54*
€ 1.264,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,03*
€ 1.231,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,27*
€ 1.197,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18559
ab € 182,34*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18555
ab € 209,89*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18566
ab € 457,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.