Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X35 OG 4521092/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07V-K 1X35 OG 4521092/50
Artikel-Nr.:
     3517A-52865104
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521092/50
EAN/GTIN:
     4044774704579
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K 1X35 OG 4521092/50

Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung, die Markierung bei Kabeln u. Leitungen steht auch für eine internationale Anerkennung von Prüfzeichen/ Nachweisen nationaler Zertifizierungsinstitute, z. B. in der Form .
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
AWG-Größe:
2
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,0306* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,03*
€ 359,4157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,52*
€ 356,4288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,58*
€ 344,6002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,43*
€ 333,7117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,53*
€ 299,3207
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.