Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker IM12-DI01 #7580043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker IM12-DI01 #7580043
Artikel-Nr.:
     3517A-52769887
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7580043
EAN/GTIN:
     4047101420937
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker IM12-DI01 #7580043

Trennschaltverstärker, 2-kanalig, Zwei Transistorausgänge (=10kHz), Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung, Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits-/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein-/ausschaltbar), Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei), ATEX Einsatz in Zone 2, cUL, SIL 2
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
Schaltspannung:
30 V
Schaltstrom:
0,1 A
Schaltfrequenz:
10000 Hz
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
12,5 mm
Höhe:
128 mm
Leistungsaufnahme:
0,8 W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,81*
€ 163,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,27*
€ 164,77*
Frei Haus
ab € 140,26*
€ 171,62*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,78*
€ 314,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.