| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52769076 Herst.-Nr.: 3094215 EAN/GTIN: 0662488942151 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeige Signalsäule B-TL70DXN2-5 LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Basismodul mit integriertem Funkempfänger, Leitungslänge 2 m, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP65, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Kabel, PVC, 2 m, 5-adrig, Abschlusselement im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung: 12 30 VDC, Integriertes Funkmodul, DX80 kompatibler Knoten, Konfiguration über DIP-Schalter Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,77* | € 177,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,90* | € 178,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,93* | € 185,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|