|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-52761389 Herst.-Nr.: 3058266 EAN/GTIN: 0662488582661 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter Q45AD9FV Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 5 15 VDC, NAMUR-Ausgang: dunkel <= 1.2 mA hell >= 2.1 mA, gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR) Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | NAMUR | Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | Breite des Verstärkers: | 44,5 mm | Höhe des Verstärkers: | 87,6 mm | Länge des Verstärkers: | 56,4 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 2,1 mA | Lichtart: | Infrarotlicht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 156,06* | € 190,95* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 159,58* | € 196,47* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 162,79* | € 199,36* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 166,65* | € 204,66* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 164,69* | € 204,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|