| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52667510 Herst.-Nr.: 4792 EAN/GTIN: 8023903315813 |
| |
|
| | |
| Regendach für Türstation Quadra grau 4792 Regenschutzdach für Türstation Quadra aus lackiertem Aluminium, Farbe grau. Abmessungen: 99x210x41mm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Diebstahlsicherung integrierbar: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | grau | Montageart: | Aufputz | Breite: | 99 mm | Höhe: | 210 mm | Tiefe: | 41 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 67,75* | € 70,69* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,84* | € 70,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,84* | € 72,81* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,93* | € 73,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|