| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52653777 Herst.-Nr.: CAI1210-0150 EAN/GTIN: 4035138027687 |
| |
|
| | |
| Audio Innenstation si Tischge.CAI1210+20TA CAI1210-0150 Carus Adapto Audio Innenstation mit 20 Funktionstasten, Tischgerät, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Tasten laserbeschriftet aus eloxiertem Aluminium, Farbe: Silber, Tischfuß mit stufenlos einstellbarem Neigungswinkel schwarz eloxiert, incl. 2,5m Kabel (schwarz mit RJ45 Stecker), Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, automatisches Freisprechen nach Internruf aktivierbar, blaue Türöffnertaste mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Taste für Rufannahme bzw. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Tischgerät | Werkstoff: | Metall | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.144,14* | € 1.297,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.175,41* | € 1.338,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.189,00* | € 1.351,63* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.252,44* | € 1.453,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.292,59* | € 1.467,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|