Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder Slave PD4-S-K-UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder Slave PD4-S-K-UP
Präsenzmelder Slave PD4-S-K-UP
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517A-51968390
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92445
EAN/GTIN:
     4007529924455
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder b.e.g
präsenzmelder

Präsenzmelder Slave PD4-S-K-UP

Slave-Gerät speziell für Korridore, Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes, Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit, Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät., Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,22*
€ 88,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,49*
€ 96,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,10*
€ 99,82*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,93*
€ 105,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,24*
€ 106,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92441
ab € 30,50*
Zubehör
B. E. G.
92199
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.