| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51957087 Herst.-Nr.: 92265 EAN/GTIN: 4007529922659 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder Slave PD4-S-GH-AP Slave-Gerät speziell für große Höhen, Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes, Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit, Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät., Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | ja | Vernetzbar: | nein | Optimale Montagehöhe: | 14 m | Treppenhausüberwachung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,60* | € 83,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,60* | € 88,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,37* | € 91,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 76,33* | € 96,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 78,71* | € 99,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|