Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter DF-G3-PU-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtleiter DF-G3-PU-2M
Opto Sensor Lichtleiter DF-G3-PU-2M
Artikel-Nr.:
     3517A-51894931
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3087596
EAN/GTIN:
     0662488875961
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter DF-G3-PU-2M

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, 2m Kabel, Betriebsspannung: 12 30 VDC, PNP-Ausgang, Hell-/Dunkelschaltend, Analogausgang, 0 10 V, Sichtbares Rot, Programmierung über Teach-Leitung oder Mehrfunktions-Taster
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
33 mm
Länge des Verstärkers:
79,3 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP50
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,65*
€ 276,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,33*
€ 281,54*
Frei Haus
ab € 234,58*
€ 284,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,33*
€ 285,11*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,99*
€ 291,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,08*
€ 319,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,33*
€ 277,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.