|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-51865160 Herst.-Nr.: SU7200 EAN/GTIN: 4021179216975 |
| |
|
|  |  |
 | Durchflusssensor Ultraschall- SU7200 Strömungssensoren, Ultraschall-Durchflusssensor, Messbereich: 0,0...50,0 l/min / 0,00 ... 13,20 gpm, Prozessanschluss: G3/4 flachdichtend, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 19...30 V DC, Stromaufnahme: 100 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar, 2 x n.o. / n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar , 2 Schaltausgänge,OUT1 = Strömungsüberwachung,OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung , Messbereich: ,0. Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 586,97* | € 660,01* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 595,53* | € 665,57* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 600,79* | € 672,14* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 692,15* | € 776,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|