| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51865151 Herst.-Nr.: SI5011 EAN/GTIN: 4021179212533 |
| |
|
| | |
| Strömungswächter M18x1,5DC NPN S/Ö SI5011 Strömungssensoren, Strömungswächter, Kompaktbauform für Adapter, Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung: 19...36 V DC, Stromaufnahme: 60 mA, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Druckfestigkeit: 300 bar, Werkstoff Gehäuse: V4A / 316L / 1.4404 V2A / 301 / 1. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 303,10* | € 354,23* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 302,85* | € 354,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,81* | € 357,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 310,15* | € 363,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 342,02* | € 399,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|