Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler/Timer/Tachometer KCT-6S-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler/Timer/Tachometer KCT-6S-C
Zähler/Timer/Tachometer KCT-6S-C
Artikel-Nr.:
     3517A-51859590
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     097901
EAN/GTIN:
     4050143007653
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehzahl-Meßgerät

Zähler/Timer/Tachometer KCT-6S-C

Art: 7-Segment LED-Anzeige, rot, Anzahl Dekaden: 6, Anzeigebereich: -199999 ... 999999 mit Vornullenunterdrückung, Dezimalpunkt: 0 bis max. 3 Nachkommastellen, Skalierungsfaktor: 0,0001 ... 99,9999, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Zählfrequenz: 30 Hz / 20 kHz, Impedanz: 10 kOhm
Weitere Informationen:
Frequenz der Eingangsspannung:
0 Hz
Verlustleistung:
1,5 W
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
digital
Anzahl der Zeichen:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,49*
€ 223,58*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,76*
€ 224,16*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,08*
€ 228,38*
Frei Haus
ab € 192,62*
€ 230,26*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 193,78*
€ 230,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.