|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-51849086 Herst.-Nr.: 1197589 EAN/GTIN: 4063151257934 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Box SACB-4/3-L-C-M8 HD Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 3, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein Weitere Informationen:  |  | Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 0,14..1,5 mm² | Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 4 | Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: | 1 | Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: | M8 | Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 3 | Betriebsspannung: | 24 V | Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: | 8 A | Max. Summenstrom: | 8 A | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 30,26* | € 38,67* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 30,03* | € 38,79* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 30,97* | € 39,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 31,20* | € 39,86* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 31,49* | € 40,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|