| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51843578 Herst.-Nr.: 6188167034 EAN/GTIN: 4024337080548 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter Kunststoff TI2-SU1Z RIWT Einsatz optimal für Sicherheitsanwendungen und Positionserfassungen bei beengten Raumverhältnissen mit einer hohen Schutzart IP65. Optional lieferbar mit M12-Stecker. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 30 mm | Höhe des Sensors: | 27 mm | Länge des Sensors: | 63,3 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0,55 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0,27 A | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Schaltfunktion verrastend: | nein | Ausgang elektronisch: | nein | Zwangsöffnung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,31* | € 34,01* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,17* | € 34,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,82* | € 35,79* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,22* | € 36,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,76* | € 38,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|