Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
AS-Interface
>
AS-i Modul
>
Artikel
AS-Interface module VBA-4A-70MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3517A-51837033
Hersteller:
Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
275874
EAN/GTIN:
4050143047253
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
AS-Interface module VBA-4A-70MM
AS-Interface-Modul für Signalsäule
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Art des Digitalausgangs:
Relais
Art der Ausgangsspannung:
AC
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Sensortechnik
Weitere Suchbegriffe:
AS-i-Ein-/Ausgabemodul
,
ASI-Ein-/Ausgabemodul
,
SAI-Ein-/Ausgabemodul
,
EIB-Steckverbinder
,
EIB-Verbinder
,
KNX-Steckverbinder
,
KNX-Verbinder
,
eib verbinder
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 116,09*
€ 137,93*
Lager 2064
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,82*
€ 138,54*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,68*
€ 143,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 143,59*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,39*
€ 146,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
196235 - Rundumleuchte LED, grün VAZ-LED-70MM-GN
Pepperl+Fuchs
196235
€ 57,93*
Zubehör
196236 - Rundumleuchte LED, blau VAZ-LED-70MM-BU
Pepperl+Fuchs
196236
€ 85,36*
Zubehör
196237 - Rundumleuchte LED, klar VAZ-LED-70MM-CL
Pepperl+Fuchs
196237
€ 86,29*
Zubehör
196239 - Anschlussklemme für S.-Leuchte VAZ-CLAMP-70MM
Pepperl+Fuchs
196239
€ 35,49*
Zubehör
196240 - Montagefuß mit 100er Rohr VAZ-MH 100-70MM
Pepperl+Fuchs
196240
€ 26,82*
Zubehör
196243 - Montagewinkel 90° für Leuchte VAZ-MH 90°-70MM
Pepperl+Fuchs
196243
€ 15,14*
Zubehör
197120 - Anschlussklemme Leuchte 90° VAZ-CLAMP-70MM
Pepperl+Fuchs
197120
€ 35,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.