Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 660/690V 0.55kW PKZM01-1-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51778120
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286082
EAN/GTIN:
     4015082860820
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter

Motorschutzschalter 660/690V 0.55kW PKZM01-1-G

Vormontierter Motorschutzschalter im Gehäuse als Komplettgerät mit reduzierten Auspackzeiten
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,63..1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
15,5 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,09 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,12 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,42*
€ 68,92*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,77*
€ 70,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,79*
€ 74,41*
Frei Haus
ab € 62,41*
€ 77,45*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,60*
€ 79,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.