Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssensor 34/6mmLEDATEX1switch PSEN ma2.1p-#506404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssensor 34/6mmLEDATEX1switch PSEN ma2.1p-#506404
Sicherheitssensor 34/6mmLEDATEX1switch PSEN ma2.1p-#506404
Artikel-Nr.:
     3517A-51659853
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506404
EAN/GTIN:
     4046548066463
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter pil...
magnetische sicherheitsschalter

Sicherheitssensor 34/6mmLEDATEX1switch PSEN ma2.1p-#506404

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1n/c, 4-pol. M8 Stecker, rechteckige Bauform, LED IP67, Schaltabstand 6mm, ATEX Kategorie 3 Zone 2/22, Höhe Bauform 13mm VP = 1 Sensor ohne Betätiger.
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
45 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,01*
€ 82,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,12*
€ 83,03*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,41*
€ 83,60*
Frei Haus
ab € 70,64*
€ 84,53*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,49*
€ 84,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.