| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51579681 Herst.-Nr.: ASR0362415-316 EAN/GTIN: 8713574120914 |
| |
|
| | |
| Wandgehäuse, 360x240x150 ASR0362415-316 Wandgehäuse, 360x240x150, Kompakter Schrank, eintürig, mit MP, Edelstahl 316, IP66 Weitere Informationen: | | Breite: | 240 mm | Höhe: | 360 mm | Tiefe: | 150 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl (V4A) | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | Edelstahl | Mit Montageplatte: | ja | Montageplatte tiefenverstellbar: | ja | Geeignet für Wandeinbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,26* | € 369,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 316,45* | € 373,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 429,46* | € 508,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|