Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band-Schieflaufschalter SI2-U2Z AW R-RAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band-Schieflaufschalter SI2-U2Z AW R-RAST
Artikel-Nr.:
     3517A-51573703
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6015736003
EAN/GTIN:
     4024337011917
Suchbegriffe:
Bandschieflaufschalter
Leitungseinführung
leitungseinführung

Band-Schieflaufschalter SI2-U2Z AW R-RAST

In Förderanlagen schützt der Sicherheitsschalter Transportbänder vor Beschädigung oder Zerstörung bei Bandschieflauf.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
100 mm
Höhe des Sensors:
58 mm
Länge des Sensors:
206 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
ja
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Schalter, Norm-Grenztaster, Grenzschalter, Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Einzelpositionsschalter, Endschalter, Einzel-Grenztaster, Standardpositionsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,79*
€ 369,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 327,25*
€ 375,09*
Frei Haus
ab € 330,46*
€ 378,88*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 350,99*
€ 402,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 467,37*
€ 538,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,09*
€ 446,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,76*
€ 445,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,54*
€ 421,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,24*
€ 408,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.