Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerungsleitung 16A 5P 400V 6h IP67 39100502500067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerungsleitung 16A 5P 400V 6h IP67 39100502500067
CEE-Verlängerungsleitung 16A 5P 400V 6h IP67 39100502500067
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-51166714
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100502500067
EAN/GTIN:
     4015609719662
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker

CEE-Verlängerungsleitung 16A 5P 400V 6h IP67 39100502500067

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit Stecker und Kupplung 16A 5P 400V 6h IP67
und 50m H07RN-F 5G2,5
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
50 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 220,28*
€ 261,83*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,33*
€ 262,41*
Frei Haus
ab € 220,51*
€ 264,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,67*
€ 265,04*
€ 5,95*
ab € 233,39*
€ 278,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,84*
€ 305,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,51*
€ 285,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.