Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Kupplung 250A 4P 1h IP67 3C9401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Kupplung 250A 4P 1h IP67 3C9401
CEE Hochstrom Kupplung 250A 4P 1h IP67 3C9401
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51154979
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     3C9401
EAN/GTIN:
     4015609061365
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung ip67
cee kupplungsdose

CEE Hochstrom Kupplung 250A 4P 1h IP67 3C9401

WALTHER CEE Hochstrom Kupplung
mit Schraubanschluss
250A 4P 1h IP67 1000V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Kupplung
Polzahl:
4
Spannung:
1000 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 1h
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.218,34*
€ 3.409,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.218,00*
€ 3.410,33*
Frei Haus
ab € 3.268,36*
€ 3.442,47*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.175,01*
€ 5.377,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.409,40*
€ 4.057,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.375,11*
€ 4.016,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.280,03*
€ 3.903,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.237,43*
€ 3.852,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.218,34*
€ 3.829,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.