Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankoppelung an PC USB-IF/KNX REG grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankoppelung an PC USB-IF/KNX REG grau
Ankoppelung an PC USB-IF/KNX REG grau
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-51078605
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     90224
EAN/GTIN:
     4007529902248
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB

Ankoppelung an PC USB-IF/KNX REG grau

Ankopplung eines PC zur Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Komponenten, Die Versorgung erfolgt komplett über die USB-Schnittstelle vom angeschlossenen PC aus
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
USB
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,91*
€ 157,06*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 159,03*
€ 194,74*
Frei Haus
ab € 165,71*
€ 201,93*
25 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 171,62*
€ 209,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.