| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50956132 Herst.-Nr.: RTSDV 400 F EAN/GTIN: 4013339561308 |
| |
|
| | |
| Deckel, F-Verz RTSDV 400 F Deckel für T-Stück, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen T-Stück. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 E3 eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 404 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | Drehriegel | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 73,16* | € 93,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,20* | € 204,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,85* | € 212,63* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 179,45* | € 218,63* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 185,83* | € 225,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|