Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 1-fach Rastec 45 rw ESR1209010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckdose 1-fach Rastec 45 rw ESR1209010
Steckdose 1-fach Rastec 45 rw ESR1209010
Artikel-Nr.:
     3517A-50761903
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     ESR1209010
EAN/GTIN:
     4012002245927
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

Steckdose 1-fach Rastec 45 rw ESR1209010

Steckdose 1-fach 20°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinweiß. Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Schutzkontakt:
ja
Schutzleiterkontakt rund:
nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Signallampe:
nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Phasen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 408,70032*
€ 490,28016*
Frei Haus
ab € 411,24048*
€ 495,22032*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 490,28016*
€ 583,43339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 487,9104*
€ 580,61338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 462,18*
€ 549,9942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 444,34032*
€ 528,76498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 408,70032*
€ 486,35338
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 8,51459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.