Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Class J F A4J 64x203 500A A4J500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz Class J F A4J 64x203 500A A4J500
Sicherungseinsatz Class J F A4J 64x203 500A A4J500
Artikel-Nr.:
     3517A-50353357
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     A4J500
EAN/GTIN:
     0782001960490
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Class J F A4J 64x203 500A A4J500

Die schnell wirkenden A4J-Sicherungen von Amp-Trap bieten einen hervorragenden Strombegrenzungsschutz für eine Vielzahl von Anwendungen. Ihre einzigartigen Abmessungen verhindern den Austausch anderer Sicherungen durch niedrigere Nennspannungen, Unterbrechungswerte oder Strombegrenzungsfähigkeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
J
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 530,64*
€ 624,60*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 530,78*
€ 625,16*
Frei Haus
ab € 537,60*
€ 630,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 575,44*
€ 675,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,60*
€ 743,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,66*
€ 731,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,69*
€ 689,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,03*
€ 659,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,64*
€ 631,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.