Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschalter B16,6kA,1P+N S-ARC1 B16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschalter B16,6kA,1P+N S-ARC1 B16
Brandschutzschalter B16,6kA,1P+N S-ARC1 B16
Artikel-Nr.:
     3517A-50266336
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSA255901R9165
EAN/GTIN:
     8012542178033
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
abb afdd

Brandschutzschalter B16,6kA,1P+N S-ARC1 B16

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) mit Sicherungsautomat (MCB) nach IEC/EN 62606 (VDE 0665-10) und IEC/EN 60898-1 (VDE 0641-11) bieten Schutz vor seriellen und parallelen Fehlerlichtbögen, Schutz vor Überstrom (Überlast oder Kurzschluss), Schutz vor Überspannung (nur für AFDD intern) und Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-420.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
7,5 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
7,5 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: afdd schalter, Einbauautomat, Installationsautomat, Automat, Sicherungsautomat, Leitungsschutzschalter, EB-Automat, Schutzschalter, MCB, LS-Schalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 89,18*
€ 107,01*
€ 5,95*
ab € 90,03*
€ 107,04*
2 Tage
124
€ 6,40*
ab € 93,55*
€ 111,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,26*
€ 111,54*
€ 3,50*
ab € 96,10*
€ 113,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,18*
Zubehör
ABB
2CSS200933R0011
ab € 36,95*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,93*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,87*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,02*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 39,92*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,02*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.