| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50266039 Herst.-Nr.: UZR40U EAN/GTIN: 4046929801102 |
| |
|
| | |
| Multifunktions-Zeitrelais 12-230V 16A UZR 4 (12-230V UC) Mit dem Multifunktions-Zeitrelais UZR 4 können folgende Zeitfunktionen realisiert werden: Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung, Einschaltwischer, Ausschaltwischer, Impulsverzögerung, Impulsformer, Impulsgeber, Taktgeber. Exakte und stufenlose Zeiteinstellung von 0,1s bis 100h möglich. Durch den großen Versorgungsspannungsbereich von 12 bis 230V UC und den potentialfreien Relaiskontakt (Wechsler, 16A) ist das UZR 4 universell einsetzbar. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Funktion ansprechverzögert: | ja | Funktion rückfallverzögert: | ja | Funktion einschaltwischend: | ja | Funktion ausschaltwischend: | ja | Funktion Impulsformend: | ja | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | ja | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | ja | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,36* | € 47,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 37,56* | € 48,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,05* | € 49,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,65* | € 50,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,71* | € 51,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|