Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisegehäuse 5-polig 3x NH00 GAG4312N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeisegehäuse 5-polig 3x NH00 GAG4312N
Einspeisegehäuse 5-polig 3x NH00 GAG4312N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50173753
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GAG4312N
EAN/GTIN:
     4015153472587

Einspeisegehäuse 5-polig 3x NH00 GAG4312N

Einspeisegehäuse 5-polig,mit 3xNH00 2x3-polig
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
70 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
70 mm²
Anschlussart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
520 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.443,23*
€ 1.598,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.447,22*
€ 1.599,25*
Frei Haus
ab € 1.447,34*
€ 1.613,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.607,32*
€ 1.777,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,28*
€ 1.901,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.585,98*
€ 1.887,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,21*
€ 1.811,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,00*
€ 1.763,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,23*
€ 1.717,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.