Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaleingang 16-Kanal, EtherCAT 765-1201/100-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517A-50069787
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     765-1201/100-000
EAN/GTIN:
     4066966063004
Suchbegriffe:
EtherCat Klemmen
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Digitaleingang 16-Kanal, EtherCAT 765-1201/100-000

16-Kanal-Digitaleingang
EtherCAT
DC 24 V
8xM12-Anschluss
WideLine
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4000 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-3..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,9633*
€ 7,2433*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 427,06*
€ 471,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,44*
€ 491,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 467,26*
€ 512,63*
Frei Haus
ab € 469,12*
€ 517,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,63*
€ 610,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,65*
€ 594,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,21*
€ 582,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 479,01*
€ 570,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 469,03*
€ 558,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 467,26*
€ 556,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-015
ab € 8,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-050
ab € 12,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-100
ab € 18,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5401/040-010
ab € 14,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5401/040-020
ab € 15,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5508/040-010
ab € 14,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5513/040-010
ab € 23,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5513/040-020
ab € 25,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5514/040-010
ab € 23,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-8102
ab € 0,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9205/040-000
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9501/040-000
ab € 23,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9503/040-000
ab € 48,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9504/040-000
ab € 48,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.