Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3Ph, 24Pins 10qmm PSc 3/24/10 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 3Ph, 24Pins 10qmm PSc 3/24/10 N
Phasenschiene 3Ph, 24Pins 10qmm PSc 3/24/10 N
Artikel-Nr.:
     3517A-49254329
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL230331R1012
EAN/GTIN:
     4053546050554
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene abb
sammelschienen

Phasenschiene 3Ph, 24Pins 10qmm PSc 3/24/10 N

Phasenschiene zur Querverdrahtung der Schmalbaureihe DS301C. Die Phasenschienen gibt es als 1+N sowie 3+N Variante. Zudem sind abgelängte Varianten in 12TE sowie Meterware verfügbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
12
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
44729 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
0,218 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene, Kammschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 6,40*
ab € 12,67*
€ 18,15*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,37*
€ 20,32*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 15,88*
€ 22,32*
€ 3,90*
ab € 16,33*
€ 22,78*
3 Tage
9
€ 6,50*
ab € 20,36*
€ 27,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200331R0013
ab € 1,26*
Zubehör
ABB
2CDL200001R2506
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.