Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind.Ethernet Switch RS30-1602O6O6SDAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ind.Ethernet Switch RS30-1602O6O6SDAP
Ind.Ethernet Switch RS30-1602O6O6SDAP
Artikel-Nr.:
     3517A-49041028
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     943434036
EAN/GTIN:
     4002044219468
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch hirschmann
industrie switch
industrie-switch 16 port

Ind.Ethernet Switch RS30-1602O6O6SDAP

Kompakter, managed, industriegerechter Switch für die Montage auf Hutschienen. Store-and-Forward-Switching. Lüfterloses Design. Ports unterstützen Autonegotiation, Auto-MDI/MDI-X und Autopolarity. Weitere Schnittstellen: Steckbarer Klemmblock, 6-pin Steckverbinder mit Spannungsversorgung und einem Alarm Relais, V.24 interface, 1 x RJ11, USB 1.1 Interface für externen Speicher (ACA 21-USB).
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
2
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Switch, Switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.221,21*
€ 2.348,90*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.236,43*
€ 2.349,84*
Frei Haus
ab € 2.253,60*
€ 2.372,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.343,72*
€ 2.474,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.348,90*
€ 2.795,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.320,12*
€ 2.760,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.265,80*
€ 2.696,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.235,75*
€ 2.660,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.221,21*
€ 2.643,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.