| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48796899 Herst.-Nr.: 5NY74701XA1108 EAN/GTIN: 4050737956107 |
| |
|
| | |
| Traverse Z76 5NY74701XA1108 Baugruppe Montage lackiert 200mm Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | lackiert | Zopfdurchmesser mastseitig: | 76 mm | Gewicht: | 2,16 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 154,46* | € 191,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,38* | € 195,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,41* | € 203,03* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 164,88* | € 203,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 179,10* | € 221,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|