Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterwasser-Scheinwerfer Einbau, 6000K 4.0102.20.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-48704501
Hersteller:
     WIBRE Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     4.0102.20.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Unterwasser-Scheinwerfer Einbau, 6000K 4.0102.20.11

Runde Aufsatzblende, Schutzart IP68, V4A-Edelstahl 1.4571, 4 POW-LED, total 18 W, CC 1200mA @12 V-DC, 6000K cold white, 2300 lm, 30° medium, Kabel: UW, 2x1, 5 qmm (3 m),
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Nennspannung:
12 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
1200 mA
Lichtaustritt:
direkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,89*
€ 488,95*
Frei Haus
ab € 421,51*
€ 493,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,95*
€ 581,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,53*
€ 576,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,21*
€ 557,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,27*
€ 540,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.