Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 6500K DALI HERO 1500-865 SF-DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte 6500K DALI HERO 1500-865 SF-DA
LED-Anbauleuchte 6500K DALI HERO 1500-865 SF-DA
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-47553575
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0667458
EAN/GTIN:
     4029299479195
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED-Anbauleuchte 6500K DALI HERO 1500-865 SF-DA

Hallenstrahler der HERO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Super Flood, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 14200 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 549,27*
€ 634,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 549,31*
€ 635,46*
Frei Haus
ab € 556,98*
€ 640,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,95*
€ 755,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,98*
€ 737,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,64*
€ 711,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,44*
€ 691,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,27*
€ 653,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0209039
ab € 115,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205888
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.