| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46665832 Herst.-Nr.: 1420823 EAN/GTIN: 4003468140369 |
| |
|
| | |
| Betriebsstundenzähler BZ142-3DC Betriebsstundenzähler, 48x48mm Frontplatte, Einbauauschnitt 46x46 mm, Stecksockel mit Schnellbefestigung, Zählwerk bis 99999,99 Stunden Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Ausführung: | analog | Zählbereich: | 99999,99 h | Reset-Funktion: | ohne | Laufanzeige: | ja | Anzahl der Zeichen: | 7 | Eingangsspannung: | 10..80 V | Spannungsart: | DC | Frequenz der Eingangsspannung: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,63* | € 58,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,85* | € 58,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,35* | € 59,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,44* | € 59,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,56* | € 61,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|