Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 16A 5P 400V 6h IP67 319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 16A 5P 400V 6h IP67 319
Kupplung 16A 5P 400V 6h IP67 319
Artikel-Nr.:
     3517A-46567381
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     319
EAN/GTIN:
     4015609000449
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Kabelverschraubung

Kupplung 16A 5P 400V 6h IP67 319

WALTHER Kupplung 16A 5P 400V 6h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und außenliegender Kabelverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 16a, cee kupplungsdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 46,07*
€ 59,97*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,87*
€ 60,06*
1
€ 5,95*
ab € 46,10*
€ 60,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,91*
€ 61,48*
1
Frei Haus
ab € 47,15*
€ 61,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
319SL
ab € 26,75*
Ähnlich
Walther
331
ab € 19,52*
Ähnlich
Walther
339
ab € 67,50*
Ähnlich
Walther
339SL
ab € 35,20*
Ähnlich
Walther
361
ab € 55,01*
Ähnlich
Walther
369
ab € 61,09*
Ähnlich
Walther-Werke
360
ab € 42,66*
Ähnlich
Walther
379
ab € 174,07*
Ähnlich
Walther-Werke
310SL
ab € 7,18*
Ähnlich
Walther-Werke
330
ab € 6,96*
Ähnlich
Walther-Werke
330SL
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.