Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mid-Range-Distanzsensor DS35-B15221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-43685319
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1057655
EAN/GTIN:
     4047084244858
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
distanzsensor sick
abstandssensor

Mid-Range-Distanzsensor DS35-B15221

Mid-Range-Distanzsensoren, Dx35, DS35-B15221, Messbereich: 50 mm ... 12.000 mm, 90 % Remission, 50 mm ... 5.300 mm, 18 % Remission, 50 mm ... 3.100 mm, 6 % Remission, Minimale Ansprechzeit: 2,5 ms, Digitalausgang: 2 x Gegentakt: PNP/NPN, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Lichtsender: Laser, rot, Laserklasse: 2, Multifunktionseingang (MF): 1 x
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
12 V
Breite des Sensors:
32 mm
Höhe des Sensors:
58,67 mm
Länge des Sensors:
42,7 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Messbereich Länge:
12000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,56*
€ 357,16*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 317,83*
€ 362,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,81*
€ 435,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 394,63*
€ 436,06*
Frei Haus
ab € 398,54*
€ 439,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,06*
€ 518,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,31*
€ 512,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,70*
€ 493,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,99*
€ 484,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,63*
€ 469,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.