|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-42969612 Herst.-Nr.: 213362 EAN/GTIN: 4255686324049 |
| |
|
|  |  |
 | Vision Sensor CS 60 CS60-BM38-EP15/300ID Vision Sensor - CS 60 Arbeitsabstand: 50 2000 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Schaltausgang: 100 mA Codearten - 1D-Codes (Barcodes): Code 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 39, Databar, UPC / EAN, Pharmacode Codearten - 2D-Codes: Aztec Code, Data Matrix, Dotcode, QR Inspektionsaufgaben: Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Code lesen Schnittstelle: Ethernet, Digital Input/Output Protokolle: TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet, EtherNet/IP Gehäusematerial: Zinkdruckguss, schwarz Umgebungstemperatur Betrieb: 0 +50 °C Schutzart: IP 67 Gewicht: 265 g Interne Beleuchtung: High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar Lieferumfang: , O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 1456 | Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 1088 | Schutzart (IP) Displayeinheit: | sonstige | Schutzart (IP) Sonde: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.638,33* | € 2.726,11* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.664,68* | € 2.753,02* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 3.203,85* | € 3.340,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|