|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-42761323 Herst.-Nr.: 3053989 EAN/GTIN: 0662488539894 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter Q45BW13FP Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Adapterset PFK-B zum Anschluss von Kunststofflichtleitern separat erhältlich, Betriebsspannung: 12 250 VDC oder 24 250 VAC, Relaisausgang, Schließer (SPST), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 44,5 mm | Höhe des Verstärkers: | 87,6 mm | Länge des Verstärkers: | 56,4 mm | Gehäusebauform: | Quader | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Schaltfrequenz: | 33 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 182,72* | € 225,38* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 186,93* | € 228,65* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 188,33* | € 232,02* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 191,36* | € 235,73* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 190,26* | € 238,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|