Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter DF-G2-PS-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtleiter DF-G2-PS-2M
Opto Sensor Lichtleiter DF-G2-PS-2M
Artikel-Nr.:
     3517A-41884328
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3087556
EAN/GTIN:
     0662488875565
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter DF-G2-PS-2M

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, 2m Kabel, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Ausgang, Hell-/Dunkelschaltend, Sichtbares Rot, Programmierung über Teach-Leitung oder Mehrfunktions-Taster
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
33 mm
Länge des Verstärkers:
79,3 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP50
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,96*
€ 217,28*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 182,75*
€ 219,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,46*
€ 222,46*
Frei Haus
ab € 188,30*
€ 226,03*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 191,73*
€ 232,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,88*
€ 260,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.