Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienreflektor REF-VR10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-41859986
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     113950
EAN/GTIN:
     4050143010417
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
reflektor für lichtschranken

Folienreflektor REF-VR10

Reflektor, rechteckig 60 mm x 19 mm, Befestigungsbohrungen
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Höhe:
60 mm
Breite:
19,2 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,59*
€ 12,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,80*
€ 12,55*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,14*
€ 13,13*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 9,35*
€ 13,29*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.