Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster grün, 2S CP1-10G-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3461-SI7320500550441
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619100R1022
EAN/GTIN:
     7320500240793
Suchbegriffe:
Drucktaster
abb drucktaster
drucktaster
drucktaster ip69
Anzahl der Befehlsstellen 1, Bauform des Knopfes flach, Farbe des Knopfes grün, Bauform der Linse rund, Lochdurchmesser 22mm, Breite der Öffnung 0mm, Höhe der Öffnung 0mm, Tastend, Versorgungsspannung der Lampe 300V, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring schwarz, Schutzart (IP) IP67/IP69K, Schutzart (NEMA) 4X, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Frontelement für Drucktaster, Fünffachdrucktaster
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,61*
€ 9,50*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,63*
€ 9,58*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 11,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 11,97*
1
€ 5,46*
ab € 8,61*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA616920R8029
ab € 1,35*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,74*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8073 - KA1-8073
ab € 4,37*
Zubehör
ABB
1SFA611920R8149
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.