| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609130573 Herst.-Nr.: 39100501100177 EAN/GTIN: 4015609130573 |
| |
|
| | |
| Anschluss 1 CEE-Stecker, Anschluss 2 CEE-Kupplung, Steckverbindersystem systemgebunden, Ader-Zahl 5, Leiternennquerschnitt 1,5mm², Länge 10m, Mantelmaterial Gummi, Temperaturbeständigkeit -30 ... 60°C, Nennstrom 16A, Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Mantel-Farbe orange, Mit Schutzleiter, Schutzart (IP) sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 Eca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a, cee-verlängerungsleitung 10m, verlängerungskabel, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,91* | € 88,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,00* | € 88,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 69,53* | € 89,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,03* | € 91,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,40* | € 93,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|