| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609124848 Herst.-Nr.: 39100501250100 EAN/GTIN: 4015609124848 |
| |
|
| | |
| Anschluss 1 CEE-Stecker, Anschluss 2 CEE-Kupplung, Steckverbindersystem systemgebunden, Ader-Zahl 5, Leiternennquerschnitt 1,5mm², Länge 25m, Mantelmaterial Gummi, Temperaturbeständigkeit -30 ... 60°C, Nennstrom 16A, Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Mantel-Farbe schwarz, Mit Schutzleiter, Schutzart (IP) sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 Eca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a, stromverlängerungskabel 25 m, verlängerungskabel, 5 polig, CEE Leitung, H07RN-F5G1,5, Konfektionierte Leitung, Leitung, NEO Kupplung, NEO Leitung, NEO Stecker, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,72* | € 106,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,42* | € 106,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,46* | € 110,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 89,84* | € 111,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 100,99* | € 128,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|