| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609034598 Herst.-Nr.: 39100502500070 EAN/GTIN: 4015609034598 |
| |
|
| | |
| Anschluss 1 CEE-Stecker, Anschluss 2 CEE-Kupplung, Steckverbindersystem systemgebunden, Ader-Zahl 5, Leiternennquerschnitt 2,5mm², Länge 50m, Mantelmaterial Gummi, Temperaturbeständigkeit -30 ... 60°C, Nennstrom 16A, Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Mantel-Farbe orange, Mit Schutzleiter, Schutzart (IP) IP67, Ölbeständig nach EN 60811-404, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, H07BQ-F, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a, cee-verlängerungsleitung 50m, verlängerungskabel, CEE-Leitung, CEE-Stecker, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung, konfektionierte Leitungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,44* | € 351,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 304,86* | € 352,49* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 299,43* | € 355,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,22* | € 355,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 320,84* | € 371,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|